ヤギショー
米々軒 白いご飯 単品
ふっくら白いご飯
大盛りはお茶碗3杯分の出来上がり。通常の2倍のお米の量、1袋で2~3人分。
付属品
スプーン
幅(mm)
160
高さ(mm)
160
奥行(mm)
86
内容量(g)
調理前:100、調理後:260
内容量
1袋
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19739907
00289688
¥
300
¥
299
¥
323
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください