米々軒 白いご飯 大盛り 単品

米々軒 白いご飯 大盛り 単品 - ヤギショー

ふっくら白いご飯
大盛りはお茶碗3杯分の出来上がり。通常の2倍のお米の量、1袋で2~3人分。

付属品スプーン幅(mm)160高さ(mm)160奥行(mm)86内容量(g)調理前:200、調理後:550内容量1袋
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1973992500289689
550
549
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする