ヤギショー
米々軒 わかめご飯 50袋入
ちょうどいい塩加減
わかめの具が個包装となっており、ご飯とわかめスープという食べ方もできます。
付属品
スプーン
幅(mm)
330
高さ(mm)
230
奥行(mm)
320
内容量(g)
調理前:100(1袋あたり)、調理後:260(1袋あたり)
内容量
1ケース
注意
※わかめの製造工程において、えび、かに、小麦、そば、乳、ごま、さけ、大豆、ゼラチンを含む商品を製造しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19739959
00280696
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください