江崎グリコ
常備用カレー職人 170g×3パック 単品
温めずにおいしく食べられる常備用カレー
植物油脂を使っているので、常温でもなめらか
1食当たり値ごろ感のある価格
カレーソースとしても幅広いアレンジ可能
幅(mm)
165
高さ(mm)
245
質量(g)
570
奥行(mm)
43
内容量
1個
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19740126
00332384
中辛
¥
526
¥
499
¥
539
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19740117
00332383
甘口
¥
526
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください