三徳屋
そのまんまOKカレー 単品
特定アレルゲン不使用 常温でおいしい ごはん入りカレー
特定アレルゲン8品目不使用(生産ロット毎に検査)。
常温でも温めた様なサラサラ感のあるカレーなので食べやすく、開封してすぐに食べる事ができます。
幅(mm)
135
高さ(mm)
180
質量(g)
300
奥行(mm)
50
内容量
1袋
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19740196
00285814
中辛
¥
450
¥
449
¥
485
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19740205
00285815
甘口
¥
450
¥
449
¥
485
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください