サクッとライス 40食入

サクッとライス 40食入 - アルファー食品

スープに玄米を混ぜるだけ!サクサク食感のサクッとライス
水不要!食器不要!常温でもおいしく食べられます
特定原材料等(アレルギー物質)28品目不使用の食物アレルギーに配慮した長期保存食です
ミネストローネ:野菜のうまみが詰まったトマトベースのスープ。
和風五目スープ:五目の野菜を使った、昆布とかつおの風味が効いたやさしい味わいの和風スープ。

セット内容玄米/液体スープ/スプーン幅(mm)405高さ(mm)260奥行(mm)315内容量(g)190(スープ150・玄米40)(1食あたり)内容量1ケース
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974023900332217野菜カレースープ
22,000
19,980
21,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974359900332210ミネストローネ
22,000
19,980
21,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974360800348888和風五目スープ
22,000
19,980
21,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする