HOZONHOZON おいしいごはん 25食入

HOZONHOZON おいしいごはん 25食入 - 横浜岡田屋HOZONHOZON おいしいごはん 25食入 - 横浜岡田屋HOZONHOZON おいしいごはん 25食入 - 横浜岡田屋HOZONHOZON おいしいごはん 25食入 - 横浜岡田屋HOZONHOZON おいしいごはん 25食入 - 横浜岡田屋HOZONHOZON おいしいごはん 25食入 - 横浜岡田屋HOZONHOZON おいしいごはん 25食入 - 横浜岡田屋

見た目も楽しい HOZONHOZONシリーズ
ISO22000取得工場で、徹底した管理下のもと製造しています。
水が不足する災害時にも開封してすぐにお召し上がり頂けます。
和風鯛ごはん:鯛フレークと野菜、きのこを加え鯛出汁をベースに。
和風ちりめんごはん:野菜やきのこ、ちりめんの食感が楽しめます。
洋風トマトごはん:マッシュルームやソテーオニオン等とニンニクを加え香辛料をきかせています。
海鮮カレーごはん:帆立、玉ねぎ、人参を加えた魚醤等を隠し味に優しい味わい。
海の幸ごはん:魚醤等を隠し味に海藻の美味しさを追及しました。
野菜ごはん:自社謹製昆布エキス、ホタテブイヨン等で旨味満点。
五目ごはん:国産発芽玄米に野菜とこんにゃく、昆布エキスと魚醤等で美味しく。

付属品商品下部にスプーン幅(mm)325高さ(mm)170奥行(mm)305内容量(g)280(1食あたり)内容量1ケース
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974039700288654和風鯛ごはん
13,000
11,980
12,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974040600288655和風ちりめんごはん
13,000
11,980
12,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974041500288656洋風トマトごはん
13,000
11,980
12,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974043100288657海鮮カレーごはん
13,000
11,980
12,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974044000295559海の幸ごはん
13,000
11,980
12,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974044900295561野菜ごはん
13,000
11,980
12,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974045800295563五目ごはん
13,000
11,980
12,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする