曜日別特売

HOZONHOZON おいしいごはん 単品

HOZONHOZON おいしいごはん 単品 - 横浜岡田屋

見た目も楽しい HOZONHOZONシリーズ
ISO22000取得工場で、徹底した管理下のもと製造しています。
水が不足する災害時にも開封してすぐにお召し上がり頂けます。
和風鯛ごはん:鯛フレークと野菜、きのこを加え鯛出汁をベースに。
和風ちりめんごはん:野菜やきのこ、ちりめんの食感が楽しめます。
洋風トマトごはん:マッシュルームやソテーオニオン等とニンニクを加え香辛料をきかせています。
海鮮カレーごはん:帆立、玉ねぎ、人参を加えた魚醤等を隠し味に優しい味わい。
海の幸ごはん:魚醤等を隠し味に海藻の美味しさを追及しました。
野菜ごはん:自社謹製昆布エキス、ホタテブイヨン等で旨味満点。
五目ごはん:国産発芽玄米に野菜とこんにゃく、昆布エキスと魚醤等で美味しく。

付属品商品下部にスプーン幅(mm)150高さ(mm)167奥行(mm)20内容量(g)280
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19740467002897031袋和風鯛ごはん
520
519
561(税込)
9日以内出荷
返品不可
19740476002897041袋和風ちりめんごはん
520
519
561(税込)
9日以内出荷
返品不可
19740485002897051袋洋風トマトごはん
520
519
561(税込)
9日以内出荷
返品不可
19740501002897061袋海鮮カレーごはん
520
519
561(税込)
9日以内出荷
返品不可
19740510002955601個海の幸ごはん
520
519
561(税込)
9日以内出荷
返品不可
19740519002955621個野菜ごはん
520
519
561(税込)
9日以内出荷
返品不可
19740528002955641個五目ごはん
520
519
561(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする