曜日別特売

アスト新・備 玄米リゾット 25食入

アスト新・備 玄米リゾット 25食入 - アストアスト新・備 玄米リゾット 25食入 - アストアスト新・備 玄米リゾット 25食入 - アスト

食べやすくヘルシー 国内産の玄米リゾット
アレルギー原材料28品目と添加物を使用していない安心の即食リゾットです。
おいしく300kcal以上のカロリーを摂取することが可能です。
カレー:本格的なスパイスのコクと香りが味わえます。
トマト:トマトの酸味とうま味が絶妙にマッチします。
和風;お出汁のやさしい味わいが口いっぱいに広がります。

付属品スプーン(個包装)幅(mm)505高さ(mm)167奥行(mm)172内容量(g)240(1食あたり)内容量1ケース
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974058000295571カレー
12,500
11,980
12,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
1974058900295573トマト
12,500
11,980
12,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
1974059800295575和風
12,500
11,980
12,938(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする