長期保存 玄米ごはん(7年保存)50袋

長期保存 玄米ごはん(7年保存)50袋 - サンズ

非常時でもおいしいものを 加水調理不要7年保存
保存料、合成着色料等不使用
加水調理が不要で熱源がない環境下でもそのまま喫食可能。具材もペースト処理されているので小さなお子さまからお年寄りまで安心して召し上がれます。

幅(mm)402高さ(mm)202奥行(mm)307内容量(g)230内容量1ケース
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974064100361616カレーピラフ
27,500
25,980
28,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974065000361630和風味
27,500
25,980
28,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974065900361631ケチャップライス味
27,500
25,980
28,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする