曜日別特売

手羽先玄米リゾット・ミニ 50袋入

手羽先玄米リゾット・ミニ 50袋入 - 青空製パン

骨まで美味しく食べられる手羽先入りリゾット
「非常時にこそ栄養価が高く美味しいものを」と考えられたリゾットです。
独自の加工法により、手羽先は骨まで食べれるほどの柔らかさ。
保存料、合成着色料など一切使用無し。常温で長期保存が可能です。

付属品スプーン幅(mm)395高さ(mm)300奥行(mm)190内容量1ケース
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974078100362025トマト味
27,500
25,980
28,058(税込)
62日以内出荷
返品不可
1974079000297537和風味
27,500
25,980
28,058(税込)
62日以内出荷
返品不可
1974079900362093カレー味
27,500
25,980
28,058(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする