曜日別特売

レスキューフーズ 1食ボックス 単品

レスキューフーズ 1食ボックス 単品 - ホリカフーズレスキューフーズ 1食ボックス 単品 - ホリカフーズレスキューフーズ 1食ボックス 単品 - ホリカフーズ

携帯に便利な、1食ボックスタイプ
発熱剤で温めることにより、火も水も使わず、本格的な温かい食事をとることができます。
過剰な水分摂取をしないよう薄味で調理し、栄養面や食べやすさにも配慮しています。
ご飯の容器がトレーパックとなり、お皿などを別途用意することなく、おかずをそのままかけて召し上がることができます。
豊富なメニューから組み合わせることにより、飽きることなく食事できます。
トマトリゾット:完熟トマトを中心に、9種類の野菜、白いんげん豆、大麦、小麦をじっくり煮込んだトマトのスープをごはんにかけて簡単スープリゾットに。
牛丼:味がしみ込んだ牛肉とタマネギの自然の甘みが絶妙に絡み合い、白いごはんと美味しくマッチ。活動する人たちに人気のメニューです。
シチュー&ライス:食べごたえのある牛肉、じゃがいも、にんじんをデミグラスソースで煮込んだコクのあるシチュー。白いご飯によく合う洋食系のメニューです。
中華丼:具沢山の野菜は災害時の野菜不足を補い、コクのあるタレは白いごはんとほどよく絡み合い本格派中華の味わいです。
煮込みハンバーグライス:食べやすく小さくしたハンバーグと野菜をしょうゆベースのたっぷりなタレで煮込んだ一品です。

セット内容白いごはん/おかず/発熱剤/発熱溶液/外袋/レンゲ/紙ナプキン 各1個 セット内容は変更になる場合がございます。幅(mm)164高さ(mm)65質量(g)600奥行(mm)125内容量1箱
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974088700349266トマトリゾット
1,229
1,198
1,294(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974089600262520牛丼
1,368
1,298
1,402(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974090500289724シチュー&ライス
1,326
1,298
1,402(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974092100289725中華丼
1,285
1,198
1,294(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974093000362431煮込みハンバーグライス
1,343
1,298
1,402(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする