料亭監修シリーズ 24袋入

料亭監修シリーズ 24袋入 - まつや

料亭監修のもと 素材に焼きを加えた本格ぞうすい
化学調味料、香料、保存料不使用の無添加雑炊。
ふぐぞうすい:ふぐの深い味わいと鮭・昆布などの旨味が広がります。
ほたてぞうすい:北海道産帆立貝柱とあごだしの風味が香ります。
さけぞうすい:鮭の風味とかつお節の香りと旨味が絶妙です。
たいぞうすい:じっくり焼き上げた鯛がひらたけの旨味で引き立ちます。※たいぞうすいは【日本災害食大賞(C)2021「うまみ部門」最優秀賞】

付属品スプーン幅(mm)300高さ(mm)170質量(g)32(1袋あたり)奥行(mm)180内容量1ケース
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974114900280646ふぐぞうすい
12,000
10,980
11,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974115800280647ほたてぞうすい
12,000
10,980
11,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974116700302594さけぞうすい
12,000
10,980
11,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974117600302595たいぞうすい
12,000
10,980
11,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする