料亭監修シリーズ 単品

料亭監修シリーズ 単品 - まつや料亭監修シリーズ 単品 - まつや料亭監修シリーズ 単品 - まつや料亭監修シリーズ 単品 - まつや

料亭監修のもと 素材に焼きを加えた本格ぞうすい
化学調味料、香料、保存料不使用の無添加雑炊。
ふぐぞうすい:ふぐの深い味わいと鮭・昆布などの旨味が広がります。
ほたてぞうすい:北海道産帆立貝柱とあごだしの風味が香ります。
さけぞうすい:鮭の風味とかつお節の香りと旨味が絶妙です。
たいぞうすい:じっくり焼き上げた鯛がひらたけの旨味で引き立ちます。※たいぞうすいは【日本災害食大賞(C)2021「うまみ部門」最優秀賞】

付属品スプーン幅(mm)165高さ(mm)150質量(g)32奥行(mm)30
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19741185002875671袋ふぐぞうすい
500
499
539(税込)
9日以内出荷
返品不可
19741201002875681袋ほたてぞうすい
500
499
539(税込)
9日以内出荷
返品不可
19741210003025491個さけぞうすい
500
499
539(税込)
9日以内出荷
返品不可
19741219003025501個たいぞうすい
500
499
539(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする