ライスるん 50食入

ライスるん 50食入 - まつやライスるん 50食入 - まつやライスるん 50食入 - まつや

お湯か水を注いで、すぐ食べられる無添加&アレルゲンフリー
お湯か水を注ぐだけの簡単調理。待ち時間0分。
フレーク状だから赤ちゃんからご高齢の方まで幅広く召し上がれます。
化学調味料、保存料は一切使っていません。

付属品スプーン幅(mm)480高さ(mm)170質量(g)40(1食あたり)奥行(mm)340内容量1ケース
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974127100037635白米+ホタテ貝カルシウム
18,500
17,980
19,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974128000205491野菜&きのこ
20,500
18,980
20,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974128900037736五目がゆ
20,500
18,980
20,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする