にんべん×金芽米®; だしがゆ 20食入

にんべん×金芽米® だしがゆ 20食入 - ユニーク総合防災

にんべんのかつお節と からだにいい米"金芽米®;"
温めずにそのまま食べられます。
お腹に優しく食べやすいので子どもから高齢者まで、幅広い年代におすすめ。
20食(1セット)に対し、スプーン20本、ごみ袋が1袋付属しています。
災害時にもわかりやすく、食材のイラスト表示、ひらがなや英語表記。

付属品スプーン20本、ビニール袋1枚幅(mm)376高さ(mm)200奥行(mm)306内容量(g)210(1食あたり)内容量1ケース
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974132500362132あずき
9,600
8,698
9,394(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974134100362133とり
9,600
8,698
9,394(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974135000362134さけ
9,600
8,698
9,394(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974135900362135まぐろ
9,600
8,698
9,394(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974136800362136こんぶ
9,600
8,698
9,394(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974137700362137トマト味
9,600
8,698
9,394(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする