にんべん×金芽米®; だしがゆ 単品

にんべん×金芽米® だしがゆ 単品 - ユニーク総合防災

にんべんのかつお節と からだにいい米"金芽米®;"
温めずにそのまま食べられます。
お腹に優しく食べやすいので子どもから高齢者まで、幅広い年代におすすめ。
1食に対し、スプーン1本、ごみ袋が1袋付属しています。
災害時にもわかりやすく、食材のイラスト表示、ひらがなや英語表記。

付属品スプーン1本、ビニール袋1枚幅(mm)180高さ(mm)145奥行(mm)10内容量(g)210内容量1個
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974138600362138あずき
480
479
517(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974139500362139とり
480
479
517(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974141100362140さけ
480
479
517(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974142000362141まぐろ
480
479
517(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974142900362142こんぶ
480
479
517(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974143800362143トマト味
480
479
517(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする