まつや
まつやの白がゆ 50食入
ふっくら食感の白がゆ
保水性が高く、離水しにくいので、時間が経っても、できたてのふっくら食感をキープ
付属品
スプーン
幅(mm)
440
高さ(mm)
85
質量(g)
42(+塩2)(1食あたり)
奥行(mm)
340
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19741526
00287198
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください