尾西食品
災害食用梅がゆ 単品
加水・加熱不要!舌でつぶせる柔らかさ
加水なし、加熱なしでそのまま食べられる。
一般の方も介護が必要な方もおいしく召し上がります。舌でつぶせる柔らかさで、冷めても水とお米が分離しないおかゆです。
付属品
スプーン(個包装)
幅(mm)
120
高さ(mm)
180
質量(g)
210
奥行(mm)
18
入数
単品
内容量
1袋
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19741639
00289760
¥
315
¥
309
¥
334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください