まつや
非常備蓄用ミキサー粥 50袋入
災害弱者にもやさしい なめらかペーストタイプ
ミキサー食対応の非常用ミキサー粥です。
付属品
スプーン
幅(mm)
390
高さ(mm)
170
奥行(mm)
340
内容量
1ケース
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19741867
00280749
23(1袋あたり)
白がゆ
¥
18,750
¥
17,980
¥
19,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19741876
00302601
26(1袋あたり)
ふぐ風味
¥
21,500
¥
19,980
¥
21,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19741885
00302602
23(1袋あたり)
まつたけ風味
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください