曜日別特売

防災備蓄用7年保存缶詰 24缶入×2箱

防災備蓄用7年保存缶詰 24缶入×2箱 - サンズ

開けてすぐ食べられる 7年保存のおいしい缶詰
食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高品質管理基準で製造。
真空加圧製法(加熱滅菌処理)により、安全性が保たれています。
長期安定性についてレトルトパウチ(惣菜保存食)に比べ格段に優れています。
耐食性に優れた2ピース構造のオールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。
国産鶏の炙り焼き:国産の鶏肉をしょうゆだれで香ばしく仕上げました。
牛肉大和煮:牛肉を食べやすい大きさにカットし、甘辛く美味しく仕上げました。
いか味付:東北地方で水揚げされた新鮮なイカを、油ベースの甘辛いたれで煮込みました。
さんま味噌煮:脂ののった新鮮な秋刀魚を使用し、厳選された味噌で煮込んだ逸品です。

幅(mm)315高さ(mm)160奥行(mm)235内容量(g)80(1缶あたり)保存期間(年)7内容量1ケース
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974193700336034国産鶏の炙り焼き
23,040
19,980
21,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
1974194600336032牛肉大和煮
26,400
24,980
26,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974195500335025さんま味噌煮
25,440
24,980
26,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする