曜日別特売

ホテイの缶詰 48缶入

ホテイの缶詰 48缶入 - サンヨー堂

選び抜かれた食材をそのままのおいしさで
やきとり(タレ):秘伝のたれで仕上げました。
やきとり(塩):素材の旨味が引き立つ塩味で仕上げました。
とりつくね(タレ):国産鶏肉を炭火で焼いたやきとりと、つくねが2個入った缶詰です。
からあげ(和風醤油味):国産鶏肉を使い下味をしっかりつけて香ばしいかあらげにしました。
もつカレー:清水名物、カレー味のもつ煮込み。
肉じゃが:若鶏のむね肉を一口大にカットし、じゃがいも、人参とともに煮込みました。
若鶏の照り煮:皮を剥いだ若鶏のむね肉を一口大にカットし、化学調味を使用せず、砂糖と醤油で照り煮にしました。

内容量1ケース
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974199800302495316152やきとり(タレ)24090(1缶あたり)
11,280
9,998
10,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974200700302496316152やきとり(塩)24075(1缶あたり)
11,280
9,998
10,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974202500302498316152からあげ 和風醤油味24045(1缶あたり)
12,300
11,980
12,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974204100302501316152もつカレー24085(1缶あたり)
12,240
11,980
12,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974205000332412311138肉じゃが23470(1缶あたり)
8,640
7,798
8,422(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974205900332413311138若鶏の照り煮23475(1缶あたり)
8,640
7,798
8,422(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974201600302497316152とりつくね(タレ)24090(1缶あたり)
11,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする