曜日別特売

ホテイの缶詰 単品

ホテイの缶詰 単品 - サンヨー堂ホテイの缶詰 単品 - サンヨー堂ホテイの缶詰 単品 - サンヨー堂

選び抜かれた食材をそのままのおいしさで
やきとり(タレ):秘伝のたれで仕上げました。
やきとり(塩):素材の旨味が引き立つ塩味で仕上げました。
とりつくね(タレ):国産鶏肉を炭火で焼いたやきとりと、つくねが2個入った缶詰です。
からあげ(和風醤油味):国産鶏肉を使い下味をしっかりつけて香ばしいかあらげにしました。
もつカレー:清水名物、カレー味のもつ煮込み。
肉じゃが:若鶏のむね肉を一口大にカットし、じゃがいも、人参とともに煮込みました。
若鶏の照り煮:皮を剥いだ若鶏のむね肉を一口大にカットし、化学調味を使用せず、砂糖と醤油で照り煮にしました。

内容量1缶
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
全7種類を絞り込む
内容量(g)
内容量(g)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974206800280163やきとり(タレ)90
235
229
247(税込)
6日以内出荷
返品不可
1974207700302502やきとり(塩)75
235
229
247(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974209500302504からあげ 和風醤油味45
256
249
269(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974208600302503とりつくね(タレ)90
235
取扱い終了
返品不可
1974211100302507もつカレー85
255
取扱い終了
返品不可
1974212000332414肉じゃが70
180
取扱い終了
返品不可
1974212900332415若鶏の照り煮75
180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする