曜日別特売

今夜のおかず缶詰シリーズ 24缶入×2箱

今夜のおかず缶詰シリーズ 24缶入×2箱 - サンヨー堂今夜のおかず缶詰シリーズ 24缶入×2箱 - サンヨー堂今夜のおかず缶詰シリーズ 24缶入×2箱 - サンヨー堂今夜のおかず缶詰シリーズ 24缶入×2箱 - サンヨー堂今夜のおかず缶詰シリーズ 24缶入×2箱 - サンヨー堂

慣れ親しんだいつものおかずが缶詰に
ひじきふっくら煮:鉄・カルシウム等ミネラルを多く含むひじきと、大豆、油揚げをふっくら煮上げました。
たけのこやわらか煮:たけのこをたっぷりのかつお節だしでじっくり煮込んで、柔らかく仕上げました。
たっぷり五目野菜豆:大豆を主役に昆布、椎茸、人参、たけのこ等の素材の風味を生かし、しっとりと柔らかに仕上げました。
切り干し大根うま煮:旨みをたっぷり加えた切干大根に、鶏肉とたけのこを加え、贅沢に仕上げました。
牛すき焼き風:牛肉をたっぷりと使い、たけのこ、糸コンニャクを加え、すきやき風に味付けしました。
きんぴらごぼう:ごぼうと人参のきんぴらに、炒り胡麻を添え風味良く仕上げました。

幅(mm)318高さ(mm)142奥行(mm)242内容量1ケース
全6種類を絞り込む
内容量(g)
内容量(g)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974213800243910ひじきふっくら煮70(1缶あたり)
11,780
10,980
11,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
1974214700243911たけのこやわらか煮70(1缶あたり)
11,780
10,980
11,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974216500243913切り干し大根うま煮70(1缶あたり)
11,780
10,980
11,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974218100243914牛すきやき風70(1缶あたり)
16,500
14,980
16,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974219000243915きんぴらごぼう50(1缶あたり)
11,780
10,980
11,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974215600243912たっぷり五目野菜豆70(1缶あたり)
11,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする