曜日別特売

今夜のおかず缶詰シリーズ 単品

今夜のおかず缶詰シリーズ 単品 - サンヨー堂

慣れ親しんだいつものおかずが缶詰に
ひじきふっくら煮:鉄・カルシウム等ミネラルを多く含むひじきと、大豆、油揚げをふっくら煮上げました。
たけのこやわらか煮:たけのこをたっぷりのかつお節だしでじっくり煮込んで、柔らかく仕上げました。
たっぷり五目野菜豆:大豆を主役に昆布、椎茸、人参、たけのこ等の素材の風味を生かし、しっとりと柔らかに仕上げました。
切り干し大根うま煮:旨みをたっぷり加えた切干大根に、鶏肉とたけのこを加え、贅沢に仕上げました。
牛すき焼き風:牛肉をたっぷりと使い、たけのこ、糸コンニャクを加え、すきやき風に味付けしました。
きんぴらごぼう:ごぼうと人参のきんぴらに、炒り胡麻を添え風味良く仕上げました。

幅(mm)77高さ(mm)29奥行(mm)77内容量1缶
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
全6種類を絞り込む
内容量(g)
内容量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974219900244786ひじきふっくら煮70
245
239
258(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974220800289828たけのこやわらか煮70
245
239
258(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974221700289829たっぷり五目野菜豆70
245
239
258(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974222600289830切り干し大根うま煮70
245
239
258(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974223500289831牛すきやき風70
345
339
366(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974225100289832きんぴらごぼう50
245
239
258(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする