曜日別特売

常温長期賞味期限食品 50パック入

常温長期賞味期限食品 50パック入 - ロングライフフーズ常温長期賞味期限食品 50パック入 - ロングライフフーズ常温長期賞味期限食品 50パック入 - ロングライフフーズ常温長期賞味期限食品 50パック入 - ロングライフフーズ常温長期賞味期限食品 50パック入 - ロングライフフーズ常温長期賞味期限食品 50パック入 - ロングライフフーズ常温長期賞味期限食品 50パック入 - ロングライフフーズ常温長期賞味期限食品 50パック入 - ロングライフフーズ

食感と風味にこだわった、ぜいたくな保存食
煮込みハンバーグ:デミグラスソース煮込みのやわらかいハンバーグ。
豚汁:具だくさんでほっとする味です。
きんぴらごぼう:ピリッと辛みをきかせた定番の一品です。
ウインナーソーセージ:肉汁あふれるジューシーなウインナー。
筑前煮:野菜に肉の旨みがしみ込んだおいしい一品。
肉じゃが:定番の家庭の味に仕上げました。
おでん:昔ながらの味付けをし、バランス良く仕上げました。
鯖味噌煮:さば本来の食感を残し、味噌と煮込んだおいしい一品です。
野菜カレー:どんなシチュエーションでも、おいしいカレーです。
牛丼の具:牛肉とたまねぎを甘辛く味付けました。

幅(mm)410高さ(mm)200奥行(mm)310内容量1ケース
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974226000259001煮込みハンバーグ100(1パックあたり)
30,000
27,980
30,218(税込)
5日以内出荷
返品不可
1974226900259002豚汁180(1パックあたり)
30,000
27,980
30,218(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974227800259003きんぴらごぼう80(1パックあたり)
30,000
27,980
30,218(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974228700361423ウインナーソーセージ243(1パックあたり)
25,000
22,980
24,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974229600259005筑前煮145(1パックあたり)
30,000
27,980
30,218(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974230500259006肉じゃが155(1パックあたり)
30,000
27,980
30,218(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974232100259007おでん250(1パックあたり)
30,000
27,980
30,218(税込)
5日以内出荷
返品不可
1974233000259008鯖味噌煮80(1パックあたり)
30,000
27,980
30,218(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974233900259009野菜カレー200(1パックあたり)
30,000
27,980
30,218(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974234800348881牛丼の具140(1パックあたり)
30,000
27,980
30,218(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする