曜日別特売

常温長期賞味期限食品 単品

常温長期賞味期限食品 単品 - ロングライフフーズ

食感と風味にこだわった、ぜいたくな保存食
煮込みハンバーグ:デミグラスソース煮込みのやわらかいハンバーグ。
豚汁:具だくさんでほっとする味です。
きんぴらごぼう:ピリッと辛みをきかせた定番の一品です。
ウインナーソーセージ:肉汁あふれるジューシーなウインナー。
筑前煮:野菜に肉の旨みがしみ込んだおいしい一品。
肉じゃが:定番の家庭の味に仕上げました。
おでん:昔ながらの味付けをし、バランス良く仕上げました。
鯖味噌煮:さば本来の食感を残し、味噌と煮込んだおいしい一品です。
野菜カレー:どんなシチュエーションでも、おいしいカレーです。
牛丼の具:牛肉とたまねぎを甘辛く味付けました。

幅(mm)138奥行(mm)20内容量1袋
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
内容量(g)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974235700268316煮込みハンバーグ100198
600
549
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
1974236600289786豚汁180198
600
549
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
1974237500289787きんぴらごぼう80198
600
549
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974239100361422ウインナーソーセージ243220
500
459
496(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
1974240000268317筑前煮145198
600
549
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974240900289790肉じゃが155198
600
549
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974241800289791おでん250198
600
549
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
1974242700289792鯖味噌煮80198
600
549
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974243600289793野菜カレー200198
600
549
593(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
1974244500348995牛丼の具140198
600
549
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする