美味しい防災食 50食入

美味しい防災食 50食入 - アルファフーズ美味しい防災食 50食入 - アルファフーズ美味しい防災食 50食入 - アルファフーズ美味しい防災食 50食入 - アルファフーズ美味しい防災食 50食入 - アルファフーズ美味しい防災食 50食入 - アルファフーズ美味しい防災食 50食入 - アルファフーズ美味しい防災食 50食入 - アルファフーズ

安心とおいしさをパックした、5年保存食
いつも食べている食事をしたい。そんな実体験をもとに作りました。
美味しい防災食は、UAA製法により、できたてのおいしさをそのまま封じ込めて、長期保存を可能にしました。
加熱しなくても、開封後そのまま美味しく食べられます。
ポークカレー:みんなで食べられる優しい味に仕上げました。※ご飯は別売りです。
筑前煮:野菜に鶏肉のうまみがしみ込んだ一品。
肉じゃが:定番の家庭の味をうす味に仕上げました。
豚汁:具だくさんでどこかホッとする味わい。
ハンバーグ煮込み:デミグラスソースで柔らかくなるまで煮込みました。
さば味噌煮:まろやかな味噌と脂ののったさばの相性ピッタリ。
さつま芋のれもん煮:さつま芋の甘みとレモンの酸味が絶妙。
きんぴらごぼう:素材のうまみを活かした定番の一品。
いわしの煮付:砂糖と醤油でじっくり丁寧に煮込みました。
牛丼の具:トロっと柔らかく煮込んだ玉ねぎがポイント。※ご飯は別売りです。
赤魚の煮付:食物アレルギー特定原材料等28品目を原材料に使用していない赤魚の煮付です。
ハンバーグ煮込みトマトソース:お肉とトマトの旨味が凝縮されたハンバーグ。
中華風ミートボール:中華風の甘いあんにからめたミートボールです。

幅(mm)450高さ(mm)210内容量1ケース
注意
※ご飯は別売りです。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
奥行(mm)
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974267100206439ポークカレー295200(1食あたり)
27,750
25,980
28,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974268000010107筑前煮29590(1食あたり)
28,000
25,980
28,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974268900010108肉じゃが295130(1食あたり)
28,000
25,980
28,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974270700009517ハンバーグ煮込み295100(1食あたり)
27,750
25,980
28,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974271600009518さば味噌煮295250(1食あたり)
27,750
25,980
28,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974272500008443さつま芋のレモン煮295100(1食あたり)
27,750
25,980
28,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974274100009520きんぴらごぼう29575(1食あたり)
27,750
25,980
28,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974275000243700いわしの煮付295150(1食あたり)
28,000
25,980
28,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974275900238249牛丼の具295120(1食あたり)
28,000
25,980
28,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974276800295606赤魚の煮付295100(1食あたり)
27,750
25,980
28,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974277700280704ハンバーグ煮込みトマトソース295100(1食あたり)
28,000
25,980
28,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974278600280702中華風ミートボール195120(1食あたり)
26,500
24,980
26,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
1974269800008442豚汁295180(1食あたり)
28,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19742698000084421974282900206006画像準備中美味しい防災食 単品アルファフーズ1袋
559
税込604
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする