曜日別特売

美味しい防災食 単品

美味しい防災食 単品 - アルファフーズ

安心とおいしさをパックした、5年保存食
いつも食べている食事をしたい。そんな実体験をもとに作りました。
美味しい防災食は、UAA製法により、できたてのおいしさをそのまま封じ込めて、長期保存を可能にしました。
加熱しなくても、開封後そのまま美味しく食べられます。
ポークカレー:みんなで食べられる優しい味に仕上げました。※ご飯は別売りです。
筑前煮:野菜に鶏肉のうまみがしみ込んだ一品。
肉じゃが:定番の家庭の味をうす味に仕上げました。
豚汁:具だくさんでどこかホッとする味わい。
ハンバーグ煮込み:デミグラスソースで柔らかくなるまで煮込みました。
さば味噌煮:まろやかな味噌と脂ののったさばの相性ピッタリ。
さつま芋のれもん煮:さつま芋の甘みとレモンの酸味が絶妙。
きんぴらごぼう:素材のうまみを活かした定番の一品。
いわしの煮付:砂糖と醤油でじっくり丁寧に煮込みました。
牛丼の具:トロっと柔らかく煮込んだ玉ねぎがポイント。※ご飯は別売りです。
赤魚の煮付:食物アレルギー特定原材料等28品目を原材料に使用していない赤魚の煮付です。
ハンバーグ煮込みトマトソース:お肉とトマトの旨味が凝縮されたハンバーグ。
中華風ミートボール:中華風の甘いあんにからめたミートボールです。

注意
※ご飯は別売りです。
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
タイプ
高さH(mm)
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19742795002897741袋140ポークカレー210200
555
549
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
19742811002829741袋140筑前煮21090
560
559
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
19742820002060031袋140肉じゃが210130
560
559
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
19742829002060061袋140豚汁210180
560
559
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
19742838002060011袋140ハンバーグ煮込み210100
555
549
593(税込)
15日以内出荷
返品不可
19742847002060021袋140さばの味噌煮210250
555
549
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
19742856002060041袋140さつま芋のレモン煮210100
555
549
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
19742865002060051袋140きんぴらごぼう21075
555
549
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
19742881002897821袋140いわしの煮付210150
560
559
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
19742890002897831袋140牛丼の具210120
560
559
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
19742899002956071個130赤魚の煮付180100
555
549
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
19742908002897841袋140ハンバーグ煮込みトマトソース210100
560
559
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
19742917002898021袋140中華風ミートボール210120
530
529
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする