曜日別特売

美味しい防災食 カロリーコントロール 単品

美味しい防災食 カロリーコントロール 単品 - アルファフーズ

カロリーや塩分を控えたい方におすすめ!
カロリーや塩分が気になる方向けの長期保存食。
美味しい防災食は、「UAA製法®;」により、できたてのおいしさをそのまま封じ込めて、長期保存を可能にしました。
加熱しなくても、開封後そのまま美味しく食べられます。
かぼちゃ煮:素材の味を活かしたホクホクのかぼちゃ煮です。食塩相当量0.4g
鳥と野菜のトマト煮:鶏肉の旨味とトマトの酸味がマッチしています。食塩相当量0.3g
おでん:さつま揚げの旨味が大根とこんにゃくにしみ込んだ煮物です。食塩相当量0.9g

幅(mm)140高さH(mm)210内容量1袋
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
内容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974296000289800かぼちゃ煮90
530
529
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974296900289801鶏と野菜のトマト煮130
530
529
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974297800289803おでん180
530
529
571(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする