神州一味噌
ポケットワン 60食入
食器要らずの 手軽なポケットワン
付属品
折りたたみカップ、スプーン
幅(mm)
395
高さ(mm)
190
奥行(mm)
225
内容量
1ケース
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19743371
00244076
おみそ汁
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19743380
00259022
わかめスープ
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19743389
00259023
コーンスープ
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,018
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください