神州一味噌
ポケットワン 単品
食器要らずの 手軽なポケットワン
付属品
折りたたみカップ、スプーン
幅(mm)
110
高さ(mm)
180
奥行(mm)
15
内容量
1袋
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19743398
00289850
おみそ汁
¥
221
¥
219
¥
237
(税込)
17日以内出荷
返品不可
19743407
00289851
わかめスープ
¥
221
¥
219
¥
237
(税込)
17日以内出荷
返品不可
19743416
00289852
コーンスープ
¥
221
¥
219
¥
237
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください