曜日別特売

カゴメ 野菜たっぷりスープ 30袋入

カゴメ 野菜たっぷりスープ 30袋入 - カゴメ

常温でもおいしい 野菜たっぷりスープ
スタンドパックでお皿がなくてもOK。
1食当り食塩相当量1g以下とヘルシー。常温でもおいしく食べられます。
トマトのスープ:完熟トマトを中心に9種の野菜、白いんげん豆、大麦、小麦をじっくり煮込みました。
かぼちゃのスープ:大きくカットしたかぼちゃを中心に、8種の野菜、赤いんげん豆、大麦、小麦を煮込みました。
豆のスープ:いんげん豆を中心に4種の豆、8種の野菜と小麦を煮込みました。
きのこのスープ:エリンギ茸、ひらたけ、マッシュルームをはじめ、11種の野菜と大麦、小麦を煮込みました。

幅(mm)400高さ(mm)178奥行(mm)217内容量(g)160(1袋あたり)内容量1ケース
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974367800242870トマトのスープ
9,000
8,198
8,854(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974368700242871かぼちゃのスープ
9,000
8,198
8,854(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974369600242872豆のスープ
9,000
8,198
8,854(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974370500242873きのこのスープ
9,000
8,198
8,854(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする