カゴメ 野菜たっぷりスープ 単品

カゴメ 野菜たっぷりスープ 単品 - カゴメ

常温でもおいしい 野菜たっぷりスープ
スタンドパックでお皿がなくてもOK。
1食当り食塩相当量1g以下とヘルシー。常温でもおいしく食べられます。
トマトのスープ:完熟トマトを中心に9種の野菜、白いんげん豆、大麦、小麦をじっくり煮込みました。
かぼちゃのスープ:大きくカットしたかぼちゃを中心に、8種の野菜、赤いんげん豆、大麦、小麦を煮込みました。
豆のスープ:いんげん豆を中心に4種の豆、8種の野菜と小麦を煮込みました。
きのこのスープ:エリンギ茸、ひらたけ、マッシュルームをはじめ、11種の野菜と大麦、小麦を煮込みました。

幅(mm)125高さ(mm)160奥行(mm)38内容量(g)160内容量1袋
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974372100289860トマトのスープ
300
299
323(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974373000289861かぼちゃのスープ
300
299
323(税込)
8日以内出荷
返品不可
1974373900289862豆のスープ
300
299
323(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974374800289863きのこのスープ
300
299
323(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする