曜日別特売

アキモトのパンのかんづめ 24缶入

アキモトのパンのかんづめ 24缶入 - パンアキモト

5年経っても焼き立てのおいしさ
缶切り不要で開封が可能です。
「まもり高める乳酸菌 L-137」が 1 缶に 100 億個入っているので 健康感にも気遣ったパンのかんづめです。

材質本体:スチール、蓋:アルミ幅(mm)475質量(kg)4.7高さ(mm)125奥行(mm)320内容量1ケース
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974389700332416オレンジ
12,720
11,980
12,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974390600332417ブルーベリー
12,720
11,980
12,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974391500332418ストロベリー
12,720
11,980
12,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする