パンアキモト
アキモトのパンのかんづめ 単品
5年経っても焼き立てのおいしさ
缶切り不要で開封が可能です。
「まもり高める乳酸菌 L-137」が 1 缶に 100 億個入っているので 健康感にも気遣ったパンのかんづめです。
材質
本体:スチール、蓋:アルミ
質量(g)
180
高さH(mm)
113
直径(mm)
77
内容量
1缶
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19743931
00332419
オレンジ
¥
530
¥
529
¥
571
(税込)
11日以内出荷
返品不可
19743940
00332420
ブルーベリー
¥
530
¥
529
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19743949
00332421
ストロベリー
¥
530
¥
529
¥
571
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください