青空製パン
缶詰パン 24個入
書き込みできるデザイン缶
ミルク:優しい味わいのミルクパン。
ブルーベリー:酸味がアクセントのブルーベリーパン。
メープル:味わい豊かなメープルパン。
チョコレート:カカオの香り豊かなチョコレートパン。
幅(mm)
470
高さ(mm)
123
質量(g)
100(1缶あたり)
高さH(mm)
312
内容量
1ケース
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19743958
00280658
ミルク
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19743967
00280659
ブルーベリー
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19743976
00280660
メープル
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19743985
00280661
チョコレート
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください