青空製パン
缶詰パン 単品
書き込みできるデザイン缶
ミルク:優しい味わいのミルクパン。
ブルーベリー:酸味がアクセントのブルーベリーパン。
メープル:味わい豊かなメープルパン。
チョコレート:カカオの香り豊かなチョコレートパン。
質量(g)
100
高さH(mm)
113
直径(mm)
77
内容量
1缶
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19744001
00289875
ミルク
¥
650
¥
649
¥
701
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744010
00289876
ブルーベリー
¥
650
¥
649
¥
701
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19744019
00289877
メープル
¥
650
¥
649
¥
701
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19744028
00288223
チョコレート
¥
650
¥
649
¥
701
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください