曜日別特売

生命のパン あんしん 単品

生命のパン あんしん 単品 - アンシンク

程よい甘さと深い味わい やわらかなあんしんパン
柔らかなまま5年間の長期保存が可能であり、いざという時の「備蓄用」として最適です。
1缶に2個入りで分けやすく、災害時にとても便利です。
イージーオープン缶で誰でも簡単に開けることができます。
幼児に危険な脱酸素剤及び防腐剤は一切使用しておりません。
災害時の非常食として高カロリーな商品です。
ココア:本格ココアの香りがうれしい、味わい深いココアのおいしさ。程よい甘さの飽きのこないテイストが自慢です。
ホワイトチョコ&ストロベリー:ストロベリーのさわやかな風味にホワイトチョコがプラスされて、絶妙なハーモニーになりました。お子様もお菓子感覚で食べられます。

高さH(mm)113直径(mm)74内容量1缶
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974405500036977ココア
499
539(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974407100243114ホワイトチョコ&ストロベリー
499
539(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする