パンだ缶 パンの缶詰 24缶入

パンだ缶 パンの缶詰 24缶入 - フェイス[防災用品]

子どもたちにも大人気!心なごむパンの缶詰
ふっくらやわらかな生地です。更においしさリニューアル!
製造特許取得済み。
元3つ星ポールボキューズ店長監修。
エッグフリー。
防衛省共済組合あっせん契約商品。
富山県射水市ふるさと納税返礼品採用商品。
SDGS対応商品。
チョコチップ:チョコチップを加えた深い味わい
キャラメル:どこかなつかしい美味しさ
ストロベリー:イチゴ香るフルーティな美味しさ
ミルク:ミルクの風味、そぼくな美味しさ
プレーン:パン本来のシンプルな味わい
コーヒー:コーヒーをブレンドした大人な味わい
とやまブラックプレーン:中身まっ黒!プレーン味
とやまブラックチョコ:中身まっ黒!チョコ味
桜咲く塩パン:塩パン風に仕上げたシンプルなパン
濃~い抹茶:抹茶風味豊かな、夏をイメージ
焼き芋ゴロゴロ:焼き芋の風味豊かな、秋をイメージ
チョコまみれ:たっぷりチョコで濃厚な味

幅(mm)467高さ(mm)120奥行(mm)315内容量(g)100(1缶あたり)内容量1ケース
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974451800271393チョコチップ
12,840
11,980
12,938(税込)
52日以内出荷
返品不可
1974452700271394キャラメル
12,840
11,980
12,938(税込)
52日以内出荷
返品不可
1974453600271395ストロベリー
12,840
11,980
12,938(税込)
52日以内出荷
返品不可
1974454500271396ミルク
12,840
11,980
12,938(税込)
52日以内出荷
返品不可
1974456100271397プレーン
12,840
11,980
12,938(税込)
52日以内出荷
返品不可
1974457000271398コーヒー
12,840
11,980
12,938(税込)
52日以内出荷
返品不可
1974457900332201とやまブラックプレーン
12,840
11,980
12,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
1974458800332202とやまブラックチョコ
12,840
11,980
12,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
1974459700332191桜咲く塩パン
15,408
13,980
15,098(税込)
5日以内出荷
返品不可
1974460600332192濃~い抹茶
15,408
13,980
15,098(税込)
5日以内出荷
返品不可
1974461500332156焼き芋ゴロゴロ
15,408
13,980
15,098(税込)
5日以内出荷
返品不可
1974463100332157チョコまみれ
15,408
13,980
15,098(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする