パンだ缶 パンの缶詰 単品

パンだ缶 パンの缶詰 単品 - フェイス[防災用品]パンだ缶 パンの缶詰 単品 - フェイス[防災用品]パンだ缶 パンの缶詰 単品 - フェイス[防災用品]パンだ缶 パンの缶詰 単品 - フェイス[防災用品]パンだ缶 パンの缶詰 単品 - フェイス[防災用品]パンだ缶 パンの缶詰 単品 - フェイス[防災用品]パンだ缶 パンの缶詰 単品 - フェイス[防災用品]パンだ缶 パンの缶詰 単品 - フェイス[防災用品]

子どもたちにも大人気!心なごむパンの缶詰
ふっくらやわらかな生地です。更においしさリニューアル!
製造特許取得済み。
元3つ星ポールボキューズ店長監修。
エッグフリー。
防衛省共済組合あっせん契約商品。
富山県射水市ふるさと納税返礼品採用商品。
SDGS対応商品。
チョコチップ:チョコチップを加えた深い味わい
キャラメル:どこかなつかしい美味しさ
ストロベリー:イチゴ香るフルーティな美味しさ
ミルク:ミルクの風味、そぼくな美味しさ
プレーン:パン本来のシンプルな味わい
コーヒー:コーヒーをブレンドした大人な味わい
とやまブラックプレーン:中身まっ黒!プレーン味
とやまブラックチョコ:中身まっ黒!チョコ味
桜咲く塩パン:塩パン風に仕上げたシンプルなパン
濃~い抹茶:抹茶風味豊かな、夏をイメージ
焼き芋ゴロゴロ:焼き芋の風味豊かな、秋をイメージ
チョコまみれ:たっぷりチョコで濃厚な味

幅(mm)77高さ(mm)112奥行(mm)77内容量(g)100内容量1缶
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974464000289879チョコチップ
535
529
571(税込)
52日以内出荷
返品不可
1974464900289880キャラメル
535
529
571(税込)
52日以内出荷
返品不可
1974465800289881ストロベリー
535
529
571(税込)
52日以内出荷
返品不可
1974466700289882ミルク
535
529
571(税込)
52日以内出荷
返品不可
1974467600289883プレーン
535
529
571(税込)
52日以内出荷
返品不可
1974468500289884コーヒー
535
529
571(税込)
52日以内出荷
返品不可
1974470100332373とやまブラックプレーン
535
529
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
1974471000332374とやまブラックチョコ
535
529
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
1974471900332375桜咲く塩パン
640
639
690(税込)
5日以内出荷
返品不可
1974472800332376濃~い抹茶
640
639
690(税込)
5日以内出荷
返品不可
1974473700332377焼き芋ゴロゴロ
640
639
690(税込)
5日以内出荷
返品不可
1974474600332378チョコまみれ
640
639
690(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする