曜日別特売

7年エマージェンシーブレッド 20缶入

7年エマージェンシーブレッド 20缶入 - 河本総合防災

おいしいエマージェンシーブレッドに7年保存が新登場!
缶詰のラベルはバイオマスインキを使用、さらにラベル紙と梱包のダンボールはFSC認証を取得し、地球環境に配慮しております。
メープルシロップ:ホッとするやさしい甘さ
チョコレート:濃厚カカオの豊かな香り
ミルク:ほんのり甘い風味が広がるミルクパン
イチゴ:香ばしい果実の風味

幅(mm)390高さ(mm)170奥行(mm)310内容量(g)100(1缶あたり)内容量1ケース
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974475500348963メープル
13,200
12,980
14,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974477100348964チョコレート
13,200
12,980
14,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974478000348965ミルク
13,200
12,980
14,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974478900348966イチゴ
13,200
12,980
14,018(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする