曜日別特売

7年エマージェンシーブレッド 単品

7年エマージェンシーブレッド 単品 - 河本総合防災7年エマージェンシーブレッド 単品 - 河本総合防災7年エマージェンシーブレッド 単品 - 河本総合防災7年エマージェンシーブレッド 単品 - 河本総合防災

おいしいエマージェンシーブレッドに7年保存が新登場!
缶詰のラベルはバイオマスインキを使用、さらにラベル紙と梱包のダンボールはFSC認証を取得し、地球環境に配慮しております。
メープルシロップ:ホッとするやさしい甘さ
チョコレート:濃厚カカオの豊かな香り
ミルク:ほんのり甘い風味が広がるミルクパン
イチゴ:香ばしい果実の風味

幅(mm)180高さ(mm)190奥行(mm)50内容量(g)100内容量1個
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974479800348871メープル
660
659
712(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974480700348872チョコレート
660
659
712(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974481600348873ミルク
660
659
712(税込)
12日以内出荷
返品不可
1974482500348874イチゴ
660
659
712(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする