Vエイドパン 30個入

Vエイドパン 30個入 - 東京ファインフーズ

動物由来を一切使用しない、SDGs型ヴィーガン対応防災パン
北海道産小麦粉使用のプラントベース長期保存パンで乳、卵、大豆不使用。
紙コップと袋で包装した省ゴミタイプ。
在庫入替え時も配って食べやすい日配パン仕様。
抹茶クロレラ&あずき:京都宇治産抹茶の程よい苦味にビタミンB12を豊富に含んだ筑後産クロレラを配合し、かのこあずきのしっとり甘い食感で日本的な味わいを表現。
黒糖レーズン&アーモンド:黒糖の濃密な味わいに甘酸っぱいレーズンを配合し、クラッシュ焦がしアーモンドを加えることによって多彩な食感。
スパイスカレー&完熟トマト:スパイス香るカレーパウダーに完熟トマトのほのかな甘味と酸味を演出するドライカレー仕立て。
プレーン:シンプルな味わいのプレーンパンで、小麦の素朴な味と香りを十分に楽しめる基本アイテム。

幅(mm)493高さ(mm)195奥行(mm)409内容量(g)100(1個あたり)内容量1ケース
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974485900302581抹茶クロレラ&あずき
18,000
16,980
18,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974486800302582黒糖レーズン&焦がしアーモンド
18,000
16,980
18,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974487700302583スパイスカレー&完熟トマト
18,000
16,980
18,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974488600348998プレーン
18,000
16,980
18,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする