曜日別特売

7年保存ぱん革命 単品

7年保存ぱん革命 単品 - サンズ

おいしさを追求! 企業や団体に広く採用の長期保存パン
レトルトパウチ容器なので廃棄時にはごみの減容化にも役立ちます。
チョコ:香り豊かなチョコレートを練り込み、じっくり熟成させ焼き上げました。
ブルーベリー:ブルーベリーをふんだんに練りこんだ、色鮮やか香り豊かなおいしいパンです。
北海道濃厚ミルク:北海道牛乳で仕込んだ、ミルク風味豊かな美味しいパンです。

幅(mm)140高さH(mm)200内容量(g)100内容量1個
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974502600361617チョコ
520
519
561(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974503500361830ブルーベリー
520
519
561(税込)
9日以内出荷
返品不可
1974505100361831北海道濃厚ミルク
520
519
561(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする