アルファフーズ
UAA食品美味しい非常食 スティックバウムクーヘン 50食入
味にこだわる 風味豊かなバウムクーヘン
しっとりとした食感のスティックタイプのバームクーヘンです。
幅(mm)
485
高さ(mm)
230
質量(g)
80(1食あたり)
奥行(mm)
360
内容量
1ケース
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19745166
00271399
プレーン
¥
26,000
¥
23,980
¥
25,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19745175
00332203
ココア味
¥
26,000
¥
23,980
¥
25,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください