曜日別特売

北海道の米をつかった米粉クッキー 24個入

北海道の米をつかった米粉クッキー 24個入 - あすなろ福祉会

北海道のお米でつくった7年保存クッキー
小麦不使用グルテンフリー。
アレルゲン物質28品目不使用でアレルギーをお持ちの方でも安心。
風味や栄養成分を損ないにくいフリーズドライ製法で製造。
1箱4本入り。
サクッとした軽い食感で、ほんのりとした甘みがあります。

材質包材:アルミ袋、個箱:紙梱幅(mm)265高さ(mm)125奥行(mm)230内容量(g)69(1箱あたり)内容量1ケース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974542800348996
7,200
6,498
7,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする