The Next Dekade 10年保存クッキー 単品

The Next Dekade 10年保存クッキー 単品 - グリーンデザイン&コンサルティング

10年保存できるレトルトクッキー
加圧加熱殺菌による超長期保存食。
プレーン味、レーズン味、抹茶味が各1本入り。
耐温度域が-20℃~80℃なので、屋外倉庫や車載もOKです。

幅(mm)130高さ(mm)170奥行(mm)15内容量(g)90内容量1袋
注意
※本品製造工場では、落花生、ゴマ、カシューナッツを含む製品を生産しております。※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1974577800268028
420
419
453(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする