東京ファインフーズ
ひとくちやわらかラスク 32袋入
やわらかタイプのひとくちラスク
焼成工程とチョコがけ工程に独特の製法を駆使することによって口に溶けやすく甘くてやわらかいラスクを作り上げました。
小さいお子様からお年寄りまでたべやすい一口タイプです。
幅(mm)
539
高さ(mm)
158
質量(g)
82(1袋あたり)
奥行(mm)
309
内容量(g)
70(1袋あたり)
内容量
1ケース
注意
※本製品は工程で卵を含む製品を製造しています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19745830
00288690
ホワイトチョコ
¥
19,040
¥
17,980
¥
19,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19745839
00288691
メープル
¥
19,040
¥
17,980
¥
19,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19745848
00288692
メロン
¥
19,040
¥
17,980
¥
19,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください