東京ファインフーズ
ひとくちやわらかラスク 単品
やわらかタイプのひとくちラスク
焼成工程とチョコがけ工程に独特の製法を駆使することによって口に溶けやすく甘くてやわらかいラスクを作り上げました。
小さいお子様からお年寄りまでたべやすい一口タイプです。
幅(mm)
140
高さ(mm)
150
質量(g)
82
奥行(mm)
70
内容量(g)
70
内容量
1袋
注意
※本製品は工程で卵を含む製品を製造しています。※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19745857
00289923
ホワイトチョコ
¥
595
¥
589
¥
636
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19745866
00289924
メープル
¥
595
¥
589
¥
636
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19745875
00289925
メロン
¥
595
¥
589
¥
636
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください